• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MICROMASTER RS IP54 75-100

Número de artículo: 06030033
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06030033
EAN / GTIN 7630041116373
Número del fabricante 06030033
Número L L40620 118

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 75 ÷ 100
  • Rango de medición [pulg:] 3 ÷ 4
  • Errores máximos permitidos [µm]: 5
  • Error de paralelismo máx. permitido [µm]: 3
  • Resolución [mm] : 0,001
  • Resolución [pulg]: .00005
  • Salida de datos: Opto-RS232
  • Dimensión A [mm]: 245
  • Dimensión B [mm]: 108
  • Dimensión C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensión D [mm]: 52

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital, 75-100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Característica:

  • Cero: Flotante
  • Material: Insertos: carburo de tungsteno
  • Paso de rosca: 0,5 mm
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Pantalla: LCD; Tamaño de los dígitos: 7 mm
  • Función(es): Espera después de 10 min; Bloqueo de pantalla (excepto EASY)
  • Autonomía: 2'000 ÷ 4'000 horas
  • Fuerza de medición: ≤ 10 N
  • Unidades: mm / in
  • Tipo de batería: Pila de botón CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Volumen de suministro:

Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad