• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Artikel-Nr.: 06030033
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06030033
EAN / GTIN 7630041116373
Herstellernummer 06030033
L-Nummer L41140 367

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 75 ÷ 100
  • Messbereich [in]: 3 ÷ 4
  • Max. zulässige Fehler [µm]: 5
  • Max. zulässiger Parallelitätsfehler [µm]: 3
  • Auflösung [mm]: 0,001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Datenausgang: Opto-RS232
  • Abmessung A [mm]: 245
  • Abmessung B [mm]: 108
  • Abmessung C [mm]: Ø 6,5
  • Abmessung D [mm]: 52

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube, 75-100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Merkmal:

  • Nullpunkt: Schwimmend
  • Material: Einsätze: Wolframkarbid
  • Gewindesteigung: 0,5 mm
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Funktion(en): Standby nach 10 min; Displaysperre (außer EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 Stunden
  • Messkraft: ≤ 10 N
  • Einheiten: mm / in
  • Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie

Norm:

DIN 863 T1

Lieferumfang:

Bügelmessschraube; Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung