MICROMASTER RS IP54 75-100

Artikelnummer: 06030033
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06030033
EAN/GTIN 7630041116373
Nummer fabrikant 06030033
L-nummer L40620 118

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 75 ÷ 100
  • Meetbereik [in]: 3 ÷ 4
  • Max. toegestane fouten [µm]: 5
  • Max. toegestane parallelliteitsfout [µm]: 3
  • Resolutie [mm] : 0,001
  • Resolutie [in]: .00005
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
  • Afmeting A [mm]: 245
  • Afmeting B [mm]: 108
  • Afmeting C [mm]: Ø 6,5
  • Afmeting D [mm]: 52

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat, 75-100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
  • Schroefdraadafstand: 0,5 mm
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Display: LCD; Cijfergrootte: 7 mm
  • Functie(s): Stand-by na 10 min; displayvergrendeling (behalve EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 uur
  • Meetkracht: ≤ 10 N
  • Eenheden: mm / in
  • Batterijtype: CR2032 knoopcelbatterij

Norm:

DIN 863 T1

Levering:

Micrometer; Batterij (1x); Meetrapport; Verklaring van overeenstemming