MICROMASTER RS IP54 75-100 måleskrue med digital klemme

Art.-nr.: 06030033
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06030033
EAN/GTIN 7630041116373
Producentnummer 06030033
L-nummer L40620 118

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 75 ÷ 100
  • Måleområde [in]: 3 ÷ 4
  • Max. tilladte fejl [µm]: 5
  • Max. tilladt parallelitetsfejl [µm]: 3
  • Opløsning [mm]: 0,001
  • Opløsning [in]: .00005
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Dimension A [mm]: 245
  • Dimension B [mm]: 108
  • Dimension C [mm]: Ø 6,5
  • Dimension D [mm]: 52

Beskrivelse:

Digital klemme måleskrue, 75-100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Egenskab:

  • Nulpunkt: Flydende
  • Materiale: Indsats: Wolframkarbid
  • Gevindhøjde: 0,5 mm
  • Beskyttelsesgrad: IP54; IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD; Cifferstørrelse: 7 mm
  • Funktion(er): Standby efter 10 min; Displaylåsning (undtagen EASY)
  • Autonomi: 2'000 ÷ 4'000 timer
  • Målekraft: ≤ 10 N
  • Enheder: mm / in
  • Batteritype: CR2032-knapbatteri

Norm:

DIN 863 T1

Leveringsomfang:

Mikrometer; Batteri (1x); Målerapport; Overensstemmelseserklæring