• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cordless Hydraulic Crimping Tool GPH 18V-60

Codice art.: 06019P0100
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 06019P0100
EAN / GTIN 4053423302394
Codice del produttore 06019P0100
Numero-L L00620 107490
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Pinza a crimpare idraulica (cordless) GPH 18V-60, se si desidera crimpare capicorda su cavi in rame o alluminio, la pinza a crimpare GPH 18V-60 con pressione costante e feedback immediato è la scelta ideale. L’utensile fornisce una forza di uscita affidabile e costante di 60 kN grazie a un sensore di pressione elettronico che monitora la pressione. Il LED di stato visualizza comodamente la pressione target, lo stato dell’utensile e la manutenzione. Inoltre, le ganasce possono essere ritratte in qualsiasi momento utilizzando la funzione di sfiato manuale della pressione. Il modello GPH 18V-60 è adatto per la crimpatura di capicorda su cavi in rame e alluminio fino a 300 mm². Il collegamento USB e il software di lettura (gratuito e disponibile per il download di seguito) forniscono una panoramica della cronologia delle crimpature, dei messaggi di errore e dei requisiti di manutenzione dello strumento. Ogni utensile viene fornito con un certificato che garantisce un controllo di qualità end-of-line al 100%. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Proprietà:

  • Lampade da lavoro: Sì
  • Funzione di lettura: Sì
  • Alimentazione automatica: Sì
  • Gamma di crimpatura max: 300 mm²
  • Gamma di crimpatura min: 6 mm²
  • Forza di crimpatura max: 60 kN
  • Lunghezza corsa max: 17 mm
  • Rotazione della testa: 340°
  • Sfiato manuale della pressione: Sì
  • Arresto alimentazione Maunueller: Sì
  • Livello di pressione acustica: 59 dB(A)
  • Livello di potenza sonora: 67 dB(A)
  • Incertezza K.: 3 dB
  • Dividere le categorie di prodotti: Pinza a crimpare idraulica (a batteria)
  • Attacco USB: Sì
  • Materiale di collegamento Cu e al: Sì
  • Intervallo di manutenzione: 20.000 cicli