Cordless Hydraulic Crimping Tool GPH 18V-60

Número de artículo: 06019P0100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06019P0100
EAN / GTIN 4053423302394
Número del fabricante 06019P0100
Número L L00620 107490
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Herramienta de prensado hidráulica (inalámbrica) GPH 18V-60, si desea prensar los tacos de cable en cable de cobre o aluminio, la herramienta de prensado GPH 18V-60 con su presión constante y retroalimentación inmediata es la opción ideal. La herramienta proporciona una fuerza de salida fiable y constante de 60 kN gracias a un sensor de presión electrónico que monitorea la presión. El led de estado muestra convenientemente la presión objetivo, el estado de la herramienta y el mantenimiento. Además, las mordazas se pueden retraer en cualquier momento utilizando la función de alivio de presión manual. El GPH 18V-60 es adecuado para engarzar terminales de cables en cables de cobre y aluminio de hasta 300 mm². La conexión USB y el software de lectura (gratuito y disponible para descargar a continuación) proporcionan una visión general del historial de crimpado, mensajes de error y los requisitos de mantenimiento de la herramienta. Cada herramienta viene con un certificado que garantiza un control de calidad 100% final de línea. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Característica:

  • Lámpara de trabajo: Sí
  • Función de lectura: Sí
  • Alimentación automática: Sí
  • Crimp Rango max.: 300 mm²
  • Crimp Rango min.: 6 mm²
  • Fuerza de crimpado max.: 60 kN
  • Longitud de carrera max.: 17 mm
  • Rotación de la cabeza: 340°
  • Alivio de presión manual: Sí
  • Maunueller feed stop: Sí
  • Nivel de intensidad acústica: 59 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica: 67 dB(A)
  • Incertidumbre K: 3 dB
  • Divida las categorías de productos: Herramienta de prensado hidráulica (sin cable)
  • Conexión USB: Sí
  • Material de conexión Cu y Al: Sí
  • Intervalo de mantenimiento: 20000 ciclos