Descriere:
Instrument hidraulic de sertizare (fără fir) GPH 18V-60, dacă doriți să sertizați plăcile de cablu pe cablu de cupru sau aluminiu, instrumentul de sertizare GPH 18V-60 cu presiunea constantă și feedback-ul imediat este alegerea ideală. Instrumentul oferă o forță de ieșire fiabilă și constantă de 60 kN datorită unui senzor electronic de presiune care monitorizează presiunea. LED-ul de stare afișează convenabil presiunea țintă, starea sculei și întreținerea. În plus, fălcile pot fi retrase în orice moment cu ajutorul funcției manuale de reducere a presiunii. GPH 18V-60 este potrivit pentru sertizarea proeminențelor de cablu pe cabluri de cupru și aluminiu de până la 300 mm². Conexiunea USB și software-ul de citire (gratuit și disponibil pentru descărcare mai jos) oferă o prezentare generală a istoricului de sertizare, a mesajelor de eroare și a cerințelor de întreținere ale instrumentului. Fiecare instrument este livrat cu un certificat care garantează un control de calitate de 100% la sfârșitul liniei. XL-BOXX (1 605 438 1JG)
Caracteristică:
- Lampă de lucru: Da
- Funcția de citire: Da
- Alimentare automată: Da
- Interval de sertizare max: 300mm²
- Interval de sertizare min: 6mm²
- Forță de sertizare max: 60kN
- Lungime cursă max: 17 mm
- Rotirea capului: 340°
- Eliberare manuală a presiunii: Da
- Oprire alimentare Maunueller: Da
- Nivel de presiune acustică: 59 dB(A)
- Nivelul de putere acustică: 67 dB(A)
- Incertitudinea K: 3 dB
- Împărțiți categoriile de produse.: Instrument hidraulic de sertizare (fără fir)
- Port USB: Da
- Material de conectare cu și al: Da
- Interval de întreţinere: 20.000 cicluri