Opis:
Hidravlično orodje za stiskanje (brezžično) GH 18 v-60, Če želite stisniti kabelske zanke na bakrenem ali aluminijastem kablu, je orodje za stiskanje GH 18 v-60 s stalnim pritiskom in takojšnjo povratno informacijo idealna izbira. Orodje zagotavlja zanesljivo in konstantno izhodno moč 60 kN zahvaljujoč elektronskemu senzorju tlaka, ki nadzoruje tlak. Indikator LED stanja priročno prikazuje ciljni tlak, stanje orodja in vzdrževanje. Poleg tega lahko čeljusti kadar koli uvlečete s funkcijo ročnega sproščanja tlaka. GH 18 v-60 je primeren za stiskanje kabelskih nastavkov na bakrenih in aluminijastih kablih do 300 mm². Povezava USB in programska oprema za odčitavanje (brezplačna in na voljo za prenos spodaj) zagotavljata pregled zgodovine stiskanja, sporočil o napakah in zahtev za vzdrževanje orodja. Vsako orodje je opremljeno s certifikatom, ki zagotavlja 100% nadzor kakovosti na koncu linije. XL-BOXX (1 605 438 1 JG)
Lastnosti:
- Delovne svetilke: Da
- Funkcija odčitavanja: Da
- Samodejno podajanje: Da
- Območje stiskanja max: 300mm²
- Območje stiskanja min: 6mm²
- Sila stiskanja max: 60kN
- Dolžina hoda max: 17 mm
- Vrtenje glave: 340°
- Ročno sproščanje tlaka: Da
- Zaustavitev dovajanja Maunueller: Da
- Raven zvočnega tlaka: 59 dB(A)
- Raven zvočne moči: 67 dB(A)
- Negotovost k: 3 dB
- Razdelite kategorije izdelkov: Hidravlično orodje za stiskanje (brezžično)
- USB-vtičnica: Da
- Povezovalni material Cu in Al: Da
- Interval vzdrževanja: 20.000 ciklov