• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulisches Crimpwerkzeug (kabellos) GPH 18V-60

Artikel-Nr.: 06019P0100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019P0100
EAN / GTIN 4053423302394
Herstellernummer 06019P0100
L-Nummer L00620 107490
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hydraulisches Crimpwerkzeug (kabellos) GPH 18V-60, Wenn Sie Kabelschuhe auf Kupfer- oder Aluminiumkabel crimpen möchten, ist die Crimpzange GPH 18V-60 mit ihrem konstanten Druck und der sofortigen Rückmeldung die ideale Wahl. Das Werkzeug liefert dank eines elektronischen Drucksensors, der den Druck überwacht, eine zuverlässige und konstante Ausgangskraft von 60 kN. Die Status-LED zeigt den erreichten Zieldruck, den Werkzeugstatus und die Wartung komfortabel an. Zusätzlich können die Backen mit der manuellen Druckentlastungsfunktion jederzeit zurückgefahren werden. Die GPH 18V-60 eignet sich zum Crimpen von Kabelschuhen auf Kupfer- und Aluminiumkabel bis 300 mm². Die USB-Verbindung und die Auslesesoftware (kostenlos und unten zum Download verfügbar) bieten einen Überblick über die Crimp-Historie, Fehlermeldungen und den Wartungsbedarf des Werkzeugs. Jedes Werkzeug wird mit einem Zertifikat geliefert, das eine 100-prozentige End-of-Line-Qualitätskontrolle garantiert. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Merkmal:

  • Arbeitsleuchte: Ja
  • Auslesefunktion: Ja
  • Automatischer Einzug: Ja
  • Crimpbereich max.: 300 mm²
  • Crimpbereich min: 6 mm²
  • Crimpkraft max.: 60 kN
  • Hublänge max: 17 mm
  • Kopfrotation: 340 °
  • Manuelle Druckentlastung: Ja
  • Maunueller Einzugsstopp: Ja
  • Schalldruckpegel: 59 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 67 dB(A)
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Unterteilung der Produktkategorien: Hydraulisches Crimpwerkzeug (kabellos)
  • USB-Anschluss: Ja
  • Verbindungsmaterial Cu und Al: Ja
  • Wartungsintervall: 20.000 Zyklen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb