Cordless Hydraulic Crimping Tool GPH 18V-60

Réf.: 06019P0100
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
Référence article 06019P0100
EAN / GTIN 4053423302394
Réf. fabricant 06019P0100
Article hors catalogue L00620 107490
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Pince à sertir hydraulique (sans fil) GPH 18V-60, si vous souhaitez sertir des cosses de câble sur un câble en cuivre ou en aluminium, la pince à sertir GPH 18V-60 avec sa pression constante et son retour immédiat est le choix idéal. L’outil fournit une force de sortie fiable et constante de 60 kN grâce à un capteur de pression électronique qui surveille la pression. La LED d’état affiche commodément la pression cible, l’état de l’outil et la maintenance. De plus, les mâchoires peuvent être rétractées à tout moment à l’aide de la fonction de décharge manuelle. Le GPH 18V-60 est adapté au sertissage de cosses de câble sur des câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 300 mm². La connexion USB et le logiciel de lecture (gratuit et téléchargeable ci-dessous) fournissent un aperçu de l’historique de sertissage, des messages d’erreur et des exigences de maintenance de l’outil. Chaque outil est livré avec un certificat qui garantit un contrôle qualité 100% en fin de ligne. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Caractéristique(s):

  • Lampes de travail: Oui
  • Fonction de lecture: Oui
  • Alimentation automatique: Oui
  • Plage de sertissage maxi.: 300 mm²
  • Plage de sertissage min.: 6 mm²
  • Force de sertissage maxi.: 60 kN
  • Longueur de course maxi.: 17 mm
  • Rotation de la tête: 340°
  • Décharge de pression manuelle: Oui
  • Arrêt d’alimentation Maunueller: Oui
  • Niveau sonore: 59 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 67 dB(A)
  • Incertitude K: 3 dB
  • Divisez les catégories de produits: Pince à sertir hydraulique (sans fil)
  • Port USB: Oui
  • Matériau de connexion Cu et Al: Oui
  • Intervalle d’entretien: 20 000 cycles