Hydraulický krimpovací nástroj (akumulátorový) GPH 18V-60

Artiklové číslo: 06019P0100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06019P0100
EAN / GTIN 4053423302394
Číslo výrobce 06019P0100
L-číslo L00620 107490
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Hydraulický krimpovací nástroj (bez kabelu) GPH 18V-60, chcete-li krimpovací kleště na měděný nebo hliníkový kabel, je krimpovací nástroj GPH 18V-60 s konstantním tlakem a okamžitou zpětnou vazbou ideální volbou. Nástroj poskytuje spolehlivou a konstantní výstupní sílu 60 kN díky elektronickému snímači tlaku, který monitoruje tlak. Stavová dioda LED pohodlně zobrazuje cílový tlak, stav nástroje a údržbu. Kromě toho lze čelisti kdykoli zasunout pomocí funkce ručního odlehčení tlaku. GPH 18V-60 je vhodný pro krimpování kabelových výstupků na měděných a hliníkových kabelech do 300 mm². Připojení USB a software pro čtení (zdarma a k dispozici ke stažení níže) poskytují přehled o historii krimpování, chybových zprávách a požadavcích na údržbu nástroje. Každý nástroj je dodáván s certifikátem, který zaručuje 100% kontrolu kvality na konci linky. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Charakteristika:

  • Pracovní svítilna: Ano
  • Funkce čtení: Ano
  • Automatické podávání: Ano
  • Rozsah krimpování max: 300 mm²
  • Rozsah krimpování min: 6 mm²
  • Krimpovací síla max: 60 kN
  • Délka zdvihu max: 17 mm
  • Otáčení hlavy: 340°
  • Ruční přetlakový ventil: Ano
  • Zarážka podávání Maunueller: Ano
  • Hladina šíření zvuku: 59 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu: 67 dB(A)
  • Nejistota k : 3 dB
  • Rozdělte kategorie produktů: Hydraulický krimpovací nástroj (akumulátorový)
  • Připojení USB: Ano
  • Spojovací materiál Cu a Al: Ano
  • Interval údržby: 20 000 cyklů