{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione nominale | 18 V | |
| Numero di batterie contenute | 0 pz. | |
| Serie | GSS 18V-10 Professional | |
| Denominazione originale prodotto | GSS 18V-10 | |
| Imballaggio | Scatola; Valigetta (L-Boxx) | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Superficie di rettifica | 114 mm | |
| Attacco | Morsetto; Chiusura a strappo | |
| Lunghezza carta abrasiva, Morsetto | 140 mm | |
| Lunghezza carta abrasiva, Chiusura a strappo | 107 mm | |
| Larghezza carta abrasiva, Morsetto | 115 mm | |
| Larghezza carta abrasiva, Chiusura a strappo | 115 mm | |
| Lunghezza piastra di levigatura | 113 mm | |
| Larghezza piastra di levigatura | 101 mm | |
| Numero di giri 1ª velocità max. | 22.000 min-1 | |
| Corsa del circuito oscillante | 1,6 mm | |
| Oscillazione max. | 22.000 min-1 | |
| Particolarità | Freno di arresto; Impugnatura ergonomica; Struttura compatta; con LED | |
| Vibrazioni secondo EN max. | 7,5 m/s2 | |
| Tipo di prodotto | Levigatrici orbitali | |
| Peso totale | 1,7 kg |
| Codice articolo | 06019D0200 | |
| EAN / GTIN | 3165140813280 | |
| Codice del produttore | 06019D0200 | |
| Numero-L | L00590 751 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |