• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Solo Version

Artikel-Nr.: 06019D0200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Serie GSS 18V-10 Professional
Herstellerbezeichnung GSS 18V-10
Verpackung Karton; Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Schleiffläche 114 mm
Aufnahme Klemm; Klett
Länge Schleifpapier, Klemm 140 mm
Länge Schleifpapier, Klett 107 mm
Breite Schleifpapier, Klemm 115 mm
Breite Schleifpapier, Klett 115 mm
Länge Schleifplatte 113 mm
Breite Schleifplatte 101 mm
Drehzahl 1. Gang max. 22.000 min-1
Schwingkreishub 1,6 mm
Schwingzahl max. 22.000 min-1
Besonderheit Auslaufbremse; Kompakte Bauform; ergonomischer Handgriff; mit LED
Vibration nach EN max. 7,5 m/s2
Produktart Schwingschleifer
Gewicht gesamt 1,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019D0200
EAN / GTIN 3165140813280
Herstellernummer 06019D0200
L-Nummer L00590 751
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Der GSS 18V-10 Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer Akku-Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie
  • Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung
  • Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit bei intensiver Verwendung
  • Das Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte ermöglicht einen einfachen Wechsel und Ersatz des Schleifpapiers
  • Der Schleifer eignet sich zum Zwischenschleifen und Feinschleifen kleiner, flacher Oberflächen
  • Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GSS 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 1.7 kg
  • Schleifblatt zum Klemmen, Breite: 115 mm
  • Schleifblatt zum Klemmen, Länge: 140 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite: 115 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge: 107 mm
  • Schleiffläche: 114 qcm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 113 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 101 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 80 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 130 mm
  • Schleifplatte, Breite: 101 mm
  • Schleifplatte, Länge: 113 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 7.5 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 22000 min-1
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Lochwerkzeug
    • Microfilter Box
    • Schleifpapier K120
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)
    • Grundplatte, 113 x 101 mm mit Schleifplatte
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät