Vibrateur de batterie GSS 18V-10, version Solo

Réf.: 06019D0200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Série GSS 18V-10 Professional
Référence fabricant GSS 18V-10
Emballage Carton; Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Surface de ponçage 114 mm
Porte-outils serrage; Fermeture auto-agrippante
Longueur papier abrasif, serrage 140 mm
Longueur papier abrasif, Fermeture auto-agrippante 107 mm
Largeur papier abrasif, serrage 115 mm
Largeur papier abrasif, Fermeture auto-agrippante 115 mm
Longueur plateau-support 113 mm
Largeur plateau-support 101 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 22 000 min-1
Mouvement oscillant 1,6 mm
Nombre d’oscillations max. 22 000 min-1
Particularité avec LED; frein électrodynamique; modèle compact; poignée ergonomique
Vibrations suivant EN max. 7,5 m/s2
Type de produit ponceuse vibrante
Poids total 1,7 kg

Identification et classification

Référence article 06019D0200
EAN / GTIN 3165140813280
Réf. fabricant 06019D0200
Article hors catalogue L00590 751
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GSS 18V-10, le GSS 18V-10 Professional est le vibrateur sans fil compact et ergonomique de Bosch de la catégorie 18V
  • Son repose-main ergonomique et sa conception compacte garantissent une manipulation facile et confortable
  • Une tôle robuste garantit une durabilité en cas d'utilisation intensive
  • Le système de serrage avec plaque en mousse Klett facilite le changement et le remplacement du papier abrasif
  • La meuleuse convient pour le meulage intermédiaire et le meulage fin de petites surfaces plates
  • Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la peinture, l'enduit et les surfaces minérales et acryliques
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch
  • Le GSS 18V-10 Professional est également doté d'un compartiment à poussière avec système de microfiltre Bosch intégré, de plaques de meulage remplaçables et peut être utilisé d'une seule main

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Plateau de ponçage delta avec fermeture auto-agrippante, largeur : 100 mm
  • Plateau de ponçage delta avec fermeture auto-agrippante, longueur : 150 mm
  • Poids, batterie incluse : 1. 7 kg
  • Feuille abrasive à pincer, largeur : 115 mm
  • Feuille abrasive à pincer, longueur : 140 mm
  • Arche abrasive fermeture auto-agrippante, largeur : 115 mm
  • Arche abrasive fermeture auto-agrippante, longueur : 107 mm
  • Surface abrasive : 114 qcm
  • Plaque abrasive fermeture auto-agrippante et pince, largeur : 113 mm
  • Plaque de ponçage fermeture auto-agrippante et pince, longueur : 101 mm
  • Plaque de ponçage fermeture auto-agrippante, largeur : 80 mm
  • Plaque de ponçage fermeture auto-agrippante, longueur : 130 mm
  • Plaque de ponçage, largeur : 101 mm
  • Plaque de ponçage, longueur : 113 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 1. 6 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du matériau de la plaque] : 7.5 m/s²
  • Vitesse de vibration à vide : 22000 min-1
  • Incertitude K [ponçage du matériau de la plaque] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • Outil de perçage
  • Boîte à microfiltre
  • Papier abrasif K120
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 607 458)
  • Plaque de base, 113 x 101 mm avec plaque abrasive
  • Sans batterie(s) et sans chargeur