GSS 18V-10 Maşină de şlefuit cu acumulatori, versiune solo

Cod articol.: 06019D0200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Serie GSS 18V-10 Professional
Denumirea producătorului GSS 18V-10
Ambalaj Cutie de carton; Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Suprafaţă de şlefuit 114 mm
Suport Clemă; Scai
Lungime hârtie abrazivă, Clemă 140 mm
Lungime hârtie abrazivă, Scai 107 mm
Lățime hârtie abrazivă, Clemă 115 mm
Lățime hârtie abrazivă, Scai 115 mm
Lungime placă de șlefuire 113 mm
Lățime placă de șlefuire 101 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 22.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 1,6 mm
Frecvență max. 22.000 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Frână de avans; Mâner ergonomic; cu LED
Vibraţie conform EN max. 7,5 m/s2
Tip produs Șlefuitor cu vibraţii
Greutate totală 1,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019D0200
EAN / GTIN 3165140813280
Număr producător 06019D0200
L-Număr L00590 751
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GSS 18V-10, GSS 18V-10 Professional este vibratorul fără fir compact și ergonomic Bosch din categoria 18V
  • Odihna ergonomică a mâinilor și designul compact garantează o manevrare ușoară și confortabilă
  • Un metal solid asigură durabilitatea în utilizare intensivă
  • Placa de spumă sistem de fixare cu Klett facilitează schimbarea și înlocuirea hârtiei de șlefuire
  • Râșnița este potrivită pentru măcinarea intermediară și măcinarea fină a suprafețelor mici, plate
  • Acesta poate fi utilizat pe lemn, furnir, vopsea, umplutură și suprafețe minerale și acrilice
  • Aparatul este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean
  • GSS 18V-10 Professional are, de asemenea, o cutie de praf cu un sistem de microfiltrare Bosch integrat, plăci de măcinare înlocuibile și poate fi operată cu o singură mână

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Placă de șlefuit Delta cu fixare scai, lățime: 100 mm
  • Placă de șlefuit Delta cu fixare scai, lungime: 150 mm
  • Greutate cu baterie inclusă: 1. 7 kg
  • Hârtie de șlefuire la clemă, lățime: 115 mm
  • Hârtie de șlefuire la clemă, lungime: 140 mm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai, lățime: 115 mm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai, lungime: 107 mm
  • Suprafață de șlefuire: 114 qcm
  • Disc de șlefuire cu fixare scai și clemă, lățime: 113 mm
  • Disc de șlefuire cu fixare scai și clemă, lungime: 101 mm
  • Disc de șlefuire cu fixare scai, lățime: 80 mm
  • Disc de șlefuire cu fixare scai, lungime: 130 mm
  • Disc de șlefuire, lățime: 101 mm
  • Disc de șlefuire, lungime: 113 mm
  • Diametru de vibrație: 1. 6 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuirea materialului de pe placă]: 7,5 m/s²
  • Viteza de vibrație la ralanti: 22000 min-1
  • Incertitudine K [șlefuirea materialului de pe placă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Carton
  • Unelte de perforare
  • Căsuță cu microfiltre
  • Hârtie de șlefuit K120
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Best for Wood + Paint, 120 (vândută separat ca pachet de 10: 2 608 607 458)
  • Placă de bază, 113 x 101 mm cu placă de șlefuit
  • Fără baterie(e) și încărcător