Vibrador de batería GSS 18V-10, versión Solo

Número de artículo: 06019D0200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Serie GSS 18V-10 Professional
Denominación del fabricante GSS 18V-10
Embalaje Cartón; Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Superficie de rectificado 114 mm
Asiento Abrazadera; Sujeción de cierre por adherencia
Longitud del papel de lija, Abrazadera 140 mm
Longitud del papel de lija, Sujeción de cierre por adherencia 107 mm
Ancho del papel de lija, Abrazadera 115 mm
Ancho del papel de lija, Sujeción de cierre por adherencia 115 mm
Longitud de la placa de lijado 113 mm
Ancho de la placa de lijado 101 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 22.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 1,6 mm
Frecuencia máx. 22.000 min-1
Particularidad Freno de escape; Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; con LED
Vibraciones según EN máx. 7,5 m/s2
Tipo de producto Lijadora vibratoria
Peso total 1,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019D0200
EAN / GTIN 3165140813280
Número del fabricante 06019D0200
Número L L00590 751
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GSS 18V-10, el GSS 18V-10 Professional es el vibrador inalámbrico compacto y ergonómico de Bosch de la categoría 18V
  • Su reposamanos ergonómico y su diseño compacto garantizan un manejo fácil y cómodo
  • Una chapa metálica resistente garantiza la durabilidad en un uso intensivo
  • El sistema de sujeción con placa de espuma Klett facilita el cambio y la sustitución del papel de lijado
  • El amolador es adecuado para el rectificado intermedio y el rectificado fino de superficies pequeñas y planas
  • Puede utilizarse en madera, chapa, pintura, relleno y superficies minerales y acrílicas
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • El GSS 18V-10 Professional también dispone de una caja antipolvo con un sistema de microfiltro Bosch integrado, placas de molienda reemplazables y se puede utilizar con una mano

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Plato lijador delta con cierre de cierre por adherencia, anchura: 100 mm
  • Plato lijador delta con cierre de cierre por adherencia, longitud: 150 mm
  • Peso con batería: 1. 7 kg
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 115 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 140 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 115 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 107 mm
  • Superficie de lijado: 114 qcm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, anchura: 113 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, longitud: 101 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 80 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 130 mm
  • Placa de lijado, anchura: 101 mm
  • Placa de lijado, longitud: 113 mm
  • Diámetro de vibración: 1. 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de material de placas]: 7,5 m/s²
  • Velocidad de vibración al ralentí: 22000 min-1
  • Incertidumbre K [lijado de material de placas]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja
  • Herramienta de perforación
  • Caja de microfiltro
  • Papel de lija K120
  • 1 x Hoja de lija C470, Mejor para madera + pintura, 120 (se vende por separado en paquete de 10: 2 608 607 458)
  • Placa base, 113 x 101 mm con placa de lija
  • Sin batería(s) ni cargador