Akumulátorový vibrační bruska GSS 18V-10, verze Solo

Artiklové číslo: 06019D0200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Řada GSS 18V-10 Professional
Označení výrobce GSS 18V-10
Obal Karton; Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Brusná plocha 114 mm
Upínač Upínací; Suchý zip
Délka brusného papíru, Upínací 140 mm
Délka brusného papíru, Suchý zip 107 mm
Šířka brusného papíru, Upínací 115 mm
Šířka brusného papíru, Suchý zip 115 mm
Délka brusné desky 113 mm
Šířka brusné desky 101 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 22 000 min-1
Oscilační zdvih 1,6 mm
Počet kmitů max. 22 000 min-1
Zvláštní znaky Doběhová brzda; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; s LED
Vibrace podle EN max. 7,5 m/s2
Druh produktu Vibrační brusky
Hmotnost celkem 1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019D0200
EAN / GTIN 3165140813280
Číslo výrobce 06019D0200
L-číslo L00590 751
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GSS 18V-10, GSS 18V-10 Professional je kompaktní a ergonomický bezdrátový vibrátor Bosch z kategorie 18V
  • Ergonomická opěrka rukou a kompaktní design zaručují snadnou a pohodlnou manipulaci
  • Robustní plechový díl zajišťuje odolnost při intenzivním používání
  • Upínací systém s pěnovou deskou Klett usnadňuje výměnu a výměnu brusného papíru
  • Bruska je vhodná pro střední broušení a jemné broušení malých plochých povrchů
  • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, výplň a minerální a akrylové povrchy
  • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • Systém GSS 18V-10 Professional je také vybaven prachovou skříňkou s integrovaným mikrofiltračním systémem Bosch, vyměnitelnými brusnými deskami a lze jej ovládat jednou rukou

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Delta brusná deska se suchým zipem, šířka: 100 mm
  • Delta brusná deska se suchým zipem, délka: 150 mm
  • Hmotnost včetně baterie: 1. 7 kg
  • Brusný plech k upnutí, šířka: 115 mm
  • Brusný plech k upnutí, délka: 140 mm
  • Brusný plech se suchým zipem, šířka: 115 mm
  • Brusný plech se suchým zipem, délka: 107 mm
  • Brusná plocha: 114 qcm
  • Brusný plech se suchým zipem a upnutím, šířka: 113 mm
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, délka: 101 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, šířka: 80 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, délka: 130 mm
  • Brusná deska, šířka: 101 mm
  • Brusná deska, délka: 113 mm
  • Průměr vibrací: 1. 6 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení materiálu desky]: 7,5 m/s²
  • Rychlost vibrací při volnoběhu: 22000 min-1
  • Nejistota K [broušení materiálu desky]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Nástroj na děrování
  • Kombinace s mikrofiltrem
  • Brusný papír K120
  • 1 x Brusný list C470, nejlépe na dřevo + lak, 120 (prodává se samostatně jako balení po 10 kusech: 2 608 607 458)
  • Základní deska, 113 x 101 mm s brusnou deskou
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky