Descrizione:
Sega a gattuccio a batteria EXSA18V-32, la sega a gattuccio EXPERT EXSA18V-32 offre prestazioni eccezionali, pari a quelle di un utensile a filo da 1300 Watt, con una lunghezza di corsa di 32 mm e 3.000 giri/min. Il motore brushless BITURBO ad alte prestazioni e il sistema di trasmissione ad alte prestazioni sono stati progettati appositamente per sfruttare al massimo la potenza delle batterie EXPERT. La sega offre una protezione avanzata per l´operatore: Il sistema KickBack Control riduce al minimo il rischio di lesioni in caso di blocco dell´utensile e garantisce un minor numero di lame rotte o piegate. La sega è inoltre dotata di un sistema di controllo delle vibrazioni passivo e attivo — che riduce al minimo le vibrazioni dannose e diminuisce il rischio di lesioni a lungo termine — nonché del sistema Stop Control, che spegne automaticamente l‘utensile non appena il taglio è terminato. Questa sega frontale è dotata di una leva di sblocco ampia e comoda che consente di sostituire la lama in modo rapido e semplice, senza utensili, anche indossando i guanti da lavoro. Grazie a un LED a 180 gradi, le superfici di lavoro sono illuminate alla perfezione. Il design eccezionale, che comprende un´impugnatura ergonomica con diverse posizioni di presa, consente di lavorare comodamente in molte posizioni diverse. Strumento perfetto per lavorare con diversi materiali, come tubi e travi metallici, legno e mattoni. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. Grazie a un LED a 180 gradi, le superfici di lavoro sono illuminate alla perfezione. Il design eccezionale, che comprende un´impugnatura ergonomica con diverse posizioni di presa, consente di lavorare comodamente in molte posizioni diverse. Cartone. 1 lama per seghetto alternativo S 1159 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 787)