Beskrivelse:
Akku-sabel sav EXSA18V-32, Sabel saven EXPERT EXSA18V-32 tilbyder enestående ydeevne, der svarer til et kabelapparat med 1300 watt, en slaglængde på 32 mm og 3.000 1/min. Deres børsteløse BITURBO-højtydende motor og det højtydende drivsystem er specielt designet til den ekstreme ydeevne i EXPERT-batterierne. Saven tilbyder avanceret brugerbeskyttelse: KickBack Control minimerer risikoen for personskader, hvis værktøjet blokerer, og sikrer færre ødelagte eller bøjede savklinger. Saven er desuden udstyret med et passivt og aktivt Vibration Control-system – som minimerer skadelige vibrationer og mindsker risikoen for langvarige skader – samt et Stop Control-system, der automatisk slukker værktøjet, så snart skæringen er færdig. Denne bajonetsav har et stort og bekvemt frigørelseshåndtag, der gør det muligt at skifte savklingen hurtigt og nemt uden brug af værktøj – selv med arbejdshandsker på. Takket være en 180 graders LED belyses arbejdsfladerne perfekt. Det fremragende design, der omfatter et ergonomisk håndtag med flere grebspositioner, gør det muligt at arbejde komfortabelt i mange forskellige positioner. Det perfekte værktøj til arbejde med forskellige materialer, såsom metalrør og -bjælker, træ og mursten. Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og den tværgående AMPShare-batterialliance. Takket være en 180 graders LED belyses arbejdsfladerne perfekt. Det fremragende design, der omfatter et ergonomisk håndtag med flere grebspositioner, gør det muligt at arbejde komfortabelt i mange forskellige positioner. Karton. 1 x savklinge S 1159 XHM, Progressor til træ + metal (2 608 653 787)