• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Säbelsäge EXSA18V-32

Artikel-Nr.: 06016C4100
Preis pro 1 Stück
Netto: 476,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016C4100
EAN / GTIN 4053423340976
Herstellernummer 06016C4100
L-Nummer L00620 107989
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Säbelsäge EXSA18V-32, Die Säbelsäge EXPERT EXSA18V-32 bietet überragende Leistung, die einem Kabelgerät mit 1300 Watt entspricht, eine Hublänge von 32 mm und 3.000 1/min. Ihr bürstenloser BITURBO-Hochleistungsmotor und das Hochleistungsantriebssystem sind speziell für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus ausgelegt. Die Säge bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko, wenn das Werkzeug blockiert, und sorgt für weniger zerbrochene oder verbogene Sägeblätter. Die Säge besitzt außerdem ein passives und aktives Vibration Control-System - das schädliche Schwingungen minimiert und die Gefahr von langfristigen Verletzungen verringert - sowie das Stop Control-System, mit dem das Werkzeug automatisch abgeschaltet wird, sobald der Schnitt fertig ist. Diese Säbelsäge besitzt einen großen und bequemen Entriegelungshebel für den werkzeuglosen, schnellen und einfachen Wechsel des Sägeblatts - selbst mit Arbeitshandschuhen. Dank einer 180-Grad-LED werden Arbeitsflächen perfekt ausgeleuchtet. Das überragende Design, das einen ergonomischen Griff mit mehreren Griffpositionen umfasst, ermöglicht komfortables Arbeiten in vielen unterschiedlichen Positionen. Perfektes Werkzeug für das Arbeiten mit verschiedenen Materialien, wie z. B. Metallrohre und -träger, Holz und Ziegelsteine. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Dank einer 180-Grad-LED werden Arbeitsflächen perfekt ausgeleuchtet. Das überragende Design, das einen ergonomischen Griff mit mehreren Griffpositionen umfasst, ermöglicht komfortables Arbeiten in vielen unterschiedlichen Positionen. Karton. 1 x Säbelsägeblatt S 1159 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 787)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb