Ferăstrău sabie cu acumulator EXSA18V-32

Cod articol.: 06016C4100
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
Cod articol 06016C4100
EAN / GTIN 4053423340976
Număr producător 06016C4100
L-Număr L00620 107989
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Ferăstrău sabie cu acumulator EXSA18V-32, Ferăstrăul sabie EXPERT EXSA18V-32 oferă o performanță excepțională, echivalentă cu cea a unui aparat cu cablu de 1300 wați, o lungime de cursă de 32 mm și 3.000 1/min. Motorul fără perii BITURBO de înaltă performanță și sistemul de acționare de înaltă performanță sunt special concepute pentru performanța extremă a bateriilor EXPERT. Fierăstrăul oferă protecție avansată pentru utilizator: KickBack Control minimizează riscul de rănire în cazul blocării sculei și reduce numărul de lame rupte sau îndoite. În plus, ferăstrăul este dotat cu un sistem pasiv și activ de Vibration-Control – care minimizează vibrațiile dăunătoare și reduce riscul de leziuni pe termen lung – precum și cu sistemul Stop Control, care oprește automat scula de îndată ce tăierea este finalizată. Acest ferăstrău cu lamă oscilantă este prevăzut cu o manetă de deblocare mare și ușor de folosit, care permite schimbarea rapidă și simplă a pânzei de ferăstrău, fără unelte – chiar și cu mănuși de lucru. Datorită unui LED de 180 de grade, suprafețele de lucru sunt iluminate perfect. Designul remarcabil, care include un mâner ergonomic cu mai multe poziții de prindere, permite lucrul confortabil în multe poziții diferite. Unealtă perfectă pentru lucrul cu diverse materiale, cum ar fi țevi și grinzi metalice, lemn și cărămizi. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța AMPShare pentru baterii, care include mai multe mărci. Datorită unui LED de 180 de grade, suprafețele de lucru sunt iluminate perfect. Designul remarcabil, care include un mâner ergonomic cu mai multe poziții de prindere, permite lucrul confortabil în multe poziții diferite. Cutie de carton. 1 x Lamă pentru ferăstrău sabie S 1159 XHM, Progressor pentru lemn + metal (2 608 653 787)