Scie-sabre sans fil EXSA18V-32

Réf.: 06016C4100
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
Référence article 06016C4100
EAN / GTIN 4053423340976
Réf. fabricant 06016C4100
Article hors catalogue L00620 107989
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Scie sabre sans fil EXSA18V-32, la scie sabre EXPERT EXSA18V-32 offre des performances exceptionnelles équivalentes à celles d‘un outil filaire de 1 300 watts, avec une longueur de course de 32 mm et une vitesse de 3 000 tr/min. Son moteur sans balais BITURBO haute performance et son système d‘entraînement haute performance sont spécialement conçus pour exploiter toute la puissance des batteries EXPERT. La scie offre une protection avancée à l‘utilisateur: Le système KickBack Control minimise le risque de blessure en cas de blocage de l‘outil et réduit le nombre de lames cassées ou tordues. Le sciage est également équipé d’un système de contrôle des vibrations passif et actif — qui minimise les vibrations nocives et réduit le risque de blessures à long terme — ainsi que du système Stop Control, qui arrête automatiquement l’outil dès que la coupe est terminée. Cette scie sabre est équipée d’un levier de déverrouillage large et pratique permettant de changer la lame rapidement et facilement, sans outil, même avec des gants de travail. Grâce à une LED à 180 degrés, les plans de travail sont parfaitement éclairés. Sa conception exceptionnelle, qui comprend une poignée ergonomique offrant plusieurs positions de prise, permet de travailler confortablement dans de nombreuses positions différentes. Outil parfait pour travailler avec différents matériaux, tels que les tuyaux et poutres métalliques, le bois et les briques. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. Grâce à une LED à 180 degrés, les plans de travail sont parfaitement éclairés. Sa conception exceptionnelle, qui comprend une poignée ergonomique offrant plusieurs positions de prise, permet de travailler confortablement dans de nombreuses positions différentes. Carton. 1 lame de scie sabre S 1159 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 787)