Akumulátorová pila EXSA18V-32

Artiklové číslo: 06016C4100
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
Katalogové číslo 06016C4100
EAN / GTIN 4053423340976
Číslo výrobce 06016C4100
L-číslo L00620 107989
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová pila EXSA18V-32, Pila EXPERT EXSA18V-32 nabízí vynikající výkon, který odpovídá kabelovému zařízení s výkonem 1300 W, délku zdvihu 32 mm a 3000 ot./min. Jeho bezkartáčový vysoce výkonný motor BITURBO a vysoce výkonný pohonný systém jsou speciálně navrženy pro extrémní výkon akumulátorů EXPERT. Pila nabízí pokročilou ochranu uživatele: KickBack Control minimalizuje riziko zranění v případě zablokování nástroje a snižuje počet zlomených nebo ohnutých pilových kotoučů. Pila je navíc vybavena pasivním a aktivním systémem tlumení vibrací – který minimalizuje škodlivé vibrace a snižuje riziko dlouhodobých zranění – a také systémem Stop Control, díky němuž se nářadí automaticky vypne, jakmile je řez dokončen. Tato přímočará pila je vybavena velkou a pohodlnou odblokovací pákou, která umožňuje rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí – a to i v pracovních rukavicích. Díky 180stupňové LED diodě jsou pracovní plochy dokonale osvětlené. Vynikající design, který zahrnuje ergonomickou rukojeť s několika polohami uchopení, umožňuje pohodlnou práci v mnoha různých polohách. Perfektní nástroj pro práci s různými materiály, jako jsou kovové trubky a nosníky, dřevo a cihly. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. Díky 180stupňové LED diodě jsou pracovní plochy dokonale osvětlené. Vynikající design, který zahrnuje ergonomickou rukojeť s několika polohami uchopení, umožňuje pohodlnou práci v mnoha různých polohách. Kartón. 1 x pilový list S 1159 XHM, Progressor pro dřevo + kov (2 608 653 787)