Descripción:
Sierra sable a batería EXSA18V-32. La sierra sable EXPERT EXSA18V-32 ofrece un rendimiento superior, equivalente al de una herramienta con cable de 1300 vatios, con una longitud de carrera de 32 mm y 3000 rpm. Su motor sin escobillas BITURBO de alto rendimiento y su sistema de transmisión de alta potencia están especialmente diseñados para el rendimiento extremo de las baterías EXPERT. La sierra ofrece una protección avanzada para el usuario.: KickBack Control minimiza el riesgo de lesiones si la herramienta se bloquea y reduce el número de hojas de sierra rotas o dobladas. Además, la sierra cuenta con un sistema de control de vibraciones pasivo y activo —que minimiza las vibraciones nocivas y reduce el riesgo de lesiones a largo plazo— y con el sistema Stop Control, que apaga automáticamente la herramienta en cuanto finaliza el corte. Esta sierra de sable cuenta con una palanca de desbloqueo grande y cómoda que permite cambiar la hoja de sierra sin herramientas, de forma rápida y sencilla, incluso con guantes de trabajo. Gracias a un LED de 180 grados, las superficies de trabajo quedan perfectamente iluminadas. Su excelente diseño, que incluye un mango ergonómico con varias posiciones de agarre, permite trabajar cómodamente en muchas posiciones diferentes. Herramienta perfecta para trabajar con diferentes materiales, como tubos y vigas metálicas, madera y ladrillos. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. Gracias a un LED de 180 grados, las superficies de trabajo quedan perfectamente iluminadas. Su excelente diseño, que incluye un mango ergonómico con varias posiciones de agarre, permite trabajar cómodamente en muchas posiciones diferentes. Cartón. 1 hoja de sierra sable S 1159 XHM, Progressor para madera y metal (2 608 653 787)