GGS 18V-10 SLC CON L-BOXX

Codice art.: 06012B4000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06012B4000
EAN / GTIN 4059952514710
Codice del produttore 06012B4000
Numero-L L00590 1276

Descrizione

Descrizione:

  • GGS 18V-10 SLC, il nuovo livello di potenza: GGS 18V-10 SLC Professional è la prima smerigliatrice diritta cordless Bosch che offre la massima mobilità, coppia elevata e prestazioni eccellenti
  • Il suo potente motore brushless, ottimizzato per la tecnologia a batteria ProCORE18V, offre potenza di uscita come una smerigliatrice da 1,000 watt con cavo e fornisce valori di coppia ideali per lavorare con spazzole pesanti su superfici
  • Un'interfaccia utente intuitiva garantisce una facile gestione: Impostazione confortevole di diverse velocità e connettività Bluetooth® per informazioni chiare sul macinacaffè dritto tramite smartphone
  • Una maggiore protezione dell'utente e una guida utensile ottimale sono supportate da funzioni di protezione quali il controllo del contraccolpo e della caduta, nonché dall'impianto frenante e dalla protezione contro il riavvio
  • Questa smerigliatrice diritta è la scelta perfetta per la smerigliatura fine e la lucidatura di superfici metalliche
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,6 kg
  • Velocità a vuoto: 10500 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura superficiale (sgrossatura con mola di diametro 25 mm)]: 8. 5 m/s²
  • Incertezza K [rettifica superficiale (sgrossatura con mola di diametro 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Portautensili: pinza di serraggio

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • 2 chiavi da 19 mm
  • Mandrino a pinza con dado di serraggio da 6 mm

Prodotti correlati

Accessori