GGS 18V-10 SLC AVEC L-BOXX

Réf.: 06012B4000
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06012B4000
EAN / GTIN 4059952514710
Réf. fabricant 06012B4000
Article hors catalogue L00590 1276

Description

Description:

  • GGS 18V-10 SLC, le nouveau niveau de puissance: la GGS 18V-10 SLC Professional est la première meuleuse droite sans fil de Bosch offrant une mobilité maximale, un couple élevé et d'excellentes performances
  • Son puissant moteur sans balais, optimisé pour la technologie de batterie ProCORE18V, fournit une puissance de sortie comme une meuleuse de 1,000 watts avec câble et fournit des valeurs de couple idéales pour travailler avec des brosses lourdes sur des surfaces
  • Une interface utilisateur intuitive garantit une manipulation aisée: réglage confortable des différentes vitesses et connectivité Bluetooth® pour des informations claires sur le moulin à café en ligne droite via smartphone
  • Une meilleure protection de l'utilisateur et un guidage optimal des outils sont pris en charge par des fonctions de protection telles que le rebond et le contrôle de chute, ainsi que le système de freinage et la protection contre le redémarrage
  • Cette meuleuse droite est idéale pour le meulage fin et le polissage des surfaces métalliques
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 1.6 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 10500 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage de surface (ébauche avec corps abrasif de 25 mm de diamètre)] : 8. 5 m/s²
  • Incertitude K [rectification de surface (ébauche avec meule de diamètre 25 mm)] : 1.5 m/s²
  • Capacité d'outil : pince de serrage

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 2 x clés de 19 mm
  • Pince de serrage avec écrou de serrage 6 mm

Produits adaptés

Accessoires