Akumulatorski ravni brusilnik GGS 18V-10 SLC z L-BOXX

Št. art.: 06012B4000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06012B4000
EAN/GTIN 4059952514710
Številka proizvajalca 06012B4000
L-število L00590 1276

Opis

Opis:

  • Akumulatorski ravni brusilnik GGS 18V-10 SLC, Naslednja stopnja moči: GGS 18V-10 SLC Professional je prvi Boschev akumulatorski ravni brusilnik, ki ponuja največjo mobilnost, visok navor in odlično zmogljivost
  • Zmogljiv brezkrtačni motor, optimiziran za baterijsko tehnologijo ProCORE18V, zagotavlja moč 1.000 W akumulatorskega brusilnika in zagotavlja navor, ki je idealen za delo s težkimi krtačami na površinah
  • Intuitiven uporabniški vmesnik zagotavlja preprosto uporabo: priročno nastavljanje različnih hitrosti in povezljivost Bluetooth® za jasne informacije o ravnem mlinčku prek pametnega telefona
  • Večjo zaščito uporabnika in optimalno vodenje orodja podpirajo funkcije PROtection, kot sta KickBack in Drop Control, pa tudi zavorni sistem in zaščita pred ponovnim zagonom
  • Ta ravni brusilnik je odlična izbira za fino brušenje in poliranje kovinskih površin
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,6 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 10500 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah [površinsko brušenje (grobo brušenje s premerom brusilnega kolesa 25 mm)]: 8. 5 m/s²
  • Negotovost K [površinsko brušenje (grobo brušenje s premerom brusnega kroga 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Odstavek za orodje: vpenjalno držalo

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • 2 x ključa 19 mm
  • Kolutno vpenjalno držalo z vpenjalno matico 6 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor