Aku přímá bruska GGS 18V-10 SLC S L-BOXX

Č. pol.: 06012B4000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06012B4000
EAN/GTIN 4059952514710
Číslo výrobcu 06012B4000
Číslo L L00590 1276

Popis

Popis:

  • GGS 18V-10 SLC, další úroveň výkonu: GGS 18V-10 SLC Professional je první akumulátorová přímá bruska od společnosti Bosch, která nabízí maximální mobilitu, vysoký krouticí moment a vynikající výkon
  • Výkonný bezkartáčový motor optimalizovaný pro technologii baterií ProCORE18V poskytuje výkon jako mlýnek s výkonem 1.000 W a kabel poskytuje hodnoty krouticího momentu ideální pro práci s těžkými kartáči na površích
  • Intuitivní uživatelské rozhraní zajišťuje snadnou manipulaci: Pohodlné nastavení různých rychlostí a připojení Bluetooth® pro jasné informace o přímé brusky přes smartphone
  • Vyšší ochrana uživatele a optimální navádění nástroje jsou podporovány ochrannými prvky, jako je zpětný vrh a kontrola pádu, stejně jako brzdový systém a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Tato přímá bruska je ideální volbou pro jemné broušení a leštění kovových povrchů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,6 kg
  • Otáčky naprázdno: 10500 min-1
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování s brusným kotoučem o průměru 25 mm)]: 8. 5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování s brusným kotoučem o průměru 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Držák nástroje: kleštinové sklíčidlo

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • 2 x klíč 19 mm
  • Sklíčidlo s upínací maticí 6 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo