GGS 18V-10 SLC MET L-BOXX

Artikelnummer: 06012B4000
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06012B4000
EAN/GTIN 4059952514710
Nummer fabrikant 06012B4000
L-nummer L00590 1276

Omschrijving

Omschrijving:

  • GGS 18V-10 SLC snoerloze rechte slijpmachine
  • Het volgende niveau van vermogen: De GGS 18V-10 SLC Professional is de eerste snoerloze rechte slijpmachine met versnelling van Bosch en biedt maximale mobiliteit, een hoog koppel bij lage snelheden en uitstekende prestaties
  • De krachtige borstelloze motor, geoptimaliseerd voor de ProCORE18V accutechnologie, levert vermogen als een 1
  • 000 watt schuurmachine met snoer en biedt koppelwaarden, ideaal voor het werken met zware borstels op oppervlakken
  • Een intuïtieve gebruikersinterface zorgt voor gebruiksgemak dankzij de handige instelling van verschillende snelheden en voorbereiding voor Bluetooth® Connectivity voor duidelijke informatie over de rechte slijper via de smartphone
  • Een betere gebruikersbescherming en optimale controle over het gereedschap worden geboden door PROtection-
  • functies zoals KickBack en Drop Control evenals een remsysteem en herstartbeveiliging
  • Deze rechte slijper is de perfecte keuze voor het fijnslijpen en polijsten van metalen oppervlakken
  • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,6 kg
  • Nullastsnelheid: 10500 min-1
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 25 mm)]: 8. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapshouder: spantanghouder

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 2 x steeksleutels 19 mm
  • Collethouder met klemmoer 6 mm

Geschikte producten

Accessoires