Batteria da ProCORE18V 5,5Ah

Codice art.: 1600A02149
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Akku

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02149
EAN / GTIN 4059952560076
Codice del produttore 1600A02149
Numero-L L00590 1876

Descrizione

Descrizione:

  • ProCORE18V 5,5Ah batteria, il ProCORE18V 5,5Ah Professional è un potente batteria ricaricabile della serie Bosch ProCORE18V che fornisce la potenza di un utensile cablato fino a 1,800 watt
  • In combinazione con la gestione intelligente della batteria Bosch, l'innovativa tecnologia delle celle di questo modello offre il 87% di potenza in più rispetto alle batterie convenzionali
  • Per una maggiore flessibilità, è compatibile con gli utensili e i caricabatteria da 18 V Bosch Professional nuovi ed esistenti
  • Il batteria ricaricabile è dotato anche della tecnologia COOLPACK 2,0 per una dissipazione del calore superiore dall'interno all'esterno del batteria ricaricabile
  • Poiché il calore può danneggiare le celle, la tecnologia COOLPACK 2,0 offre una durata della batteria superiore del 135% rispetto alle batterie standard, consentendo tempi di funzionamento più lunghi
  • Il modello ProCORE18V 5,5Ah PROFESSIONAL è un batteria agli ioni di litio con un indicatore dello stato di carica

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 77 x 117 x 69 mm
  • Capacità della batteria: 5,5 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso: 1 kg

Fornitura:

  • 1 x Batteria ProCORE18V 5,5Ah
  • Cartone