Set di base, 1 batteria ricaricabile ProCORE18V 4,0 Ah, caricabatterie rapido GAL 18V-40 Professional

Codice art.: 1600A01U7U
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A01U7U
EAN / GTIN 4059952518886
Codice del produttore 1600A01U7U
Numero-L L00590 1277

Descrizione

Descrizione:

  • Starter set 1 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40, prestazioni di una batteria standard 18V in un design compatto e leggero, nuova tecnologia a celle con le stesse prestazioni di una batteria standard da 18V/4,0 Ah in dimensioni ottimizzate e peso ridotto
  • Tempo di ricarica ultrarapido per tutte le 18V batterie, ad esempio ricarica di una batteria ProCORE18V 4,0Ah in soli 48 minuti al 80%, Compatibile dal 2008: Tutte le nostre batterie si inseriscono nella rispettiva classe di tensione negli utensili professionali Bosch nuovi ed esistenti

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 4,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Corrente di carica: 4,0 A
  • Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah (80%/100%) circa: 48/65 min
  • Tipo di cella: Li-Ion

Fornitura:

  • 1 x batteria ProCORE18V 4.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional
  • contenitore