Azionamento pneumatico per calibri lineari, per modelli da 10 mm

Codice art.: 02ADE230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 02ADE230
EAN / GTIN 4946368390864
Codice del produttore 02ADE230
Numero-L L40010 6373
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il sollevamento e l'abbassamento del mandrino di un calibro lineare avviene tramite l'immissione e lo scarico di aria. La velocità di sollevamento del mandrino può essere regolata dalla farfalla del cilindro di sollevamento. Misura automatica quando si utilizza un'elettrovalvola.

Proprietà:

  • Note: Sono necessari filtro dell’aria, regolatore e oliatore
  • struzzone: Interno ∅ 2,5 mm, Esterno ∅ 3,2 mm
  • Adatto per modello: Modelli LG200 e LG100 da 10,0 mm
  • Dimensioni: 0,223 X 0,098 X 0,071 M
  • Alimentazione dell’aria: Da 0,2 a 0,4