Pnevmatski pogon za linearne merilnike, za 10 mm modele

Št. art.: 02ADE230
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
Številka izdelka 02ADE230
EAN/GTIN 4946368390864
Številka proizvajalca 02ADE230
L-število L40010 6373
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Dvigovanje in spuščanje vretena linearnega merilnika z dovajanjem in odvajanjem zraka. Hitrost dvigovanja vretena je mogoče prilagoditi z dušilko dvižnega cilindra. Samodejno merjenje, če se uporablja elektromagnetni ventil.

Lastnosti:

  • Opombe: Potrebni so zračni filter, regulator in oljnik.
  • stržek: Notranji premer 2,5 mm, Zunanji premer 3,2 mm
  • Primerno za model: Modeli LG200 in LG100 10,0 mm
  • Velikost / dimenzija: 0,223 X 0,098 X 0,071 M
  • Oskrba z zrakom: 0,2 do 0,4