• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikantrieb für Linear Gauges, für 10 mm Modelle

Artikel-Nr.: 02ADE230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02ADE230
EAN / GTIN 4946368390864
Herstellernummer 02ADE230
L-Nummer L40010 6373
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Heben und Senken der Spindel eines Linear Gage durch die Zufuhr und Ableitung von Luft. Die Spindelhubgeschwindigkeit kann durch die Drossel des Hubzylinders eingestellt werden. Automatische Messung bei Einsatz eines Magnetventils.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Luftfilter, Regler und Öler wird benötigt
  • Drossel: Innen ∅ 2,5 mm, Außen ∅ 3,2 mm
  • Geeignet für Modell: LG200 und LG100 10,0 mm Modelle
  • Größe / Abmessung: 0,223 X 0,098 X 0,071 M
  • Luftversorgung: 0,2 zu 0,4

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb