Entraînement pneumatique pour Linear Gauges, pour modèles de 10 mm

Réf.: 02ADE230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 02ADE230
EAN / GTIN 4946368390864
Réf. fabricant 02ADE230
Article hors catalogue L40010 6373
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Montée et descente de la tige d'un gauge linéaire par l'arrivée et l'évacuation d'air. La vitesse de levage de la broche peut être réglée par l'étranglement du vérin de levage. Mesure automatique en cas d'utilisation d'une électrovanne.

Caractéristique(s):

  • Remarques: Filtre à air, régulateur et huileur nécessaires
  • étrangleur: Intérieur ∅ 2,5 mm, Extérieur ∅ 3,2 mm
  • Convient pour le modèle: Modèles LG200 et LG100 10,0 mm
  • Taille / dimension: 0,223 X 0,098 X 0,071 M
  • Alimentation en air: 0,2 à 0,4