Pneumatisk drev til lineære målere, til 10 mm-modeller

Art.-nr.: 02ADE230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 02ADE230
EAN/GTIN 4946368390864
Producentnummer 02ADE230
L-nummer L40010 6373
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hævning og sænkning af spindlen på en lineær måler ved tilførsel og udblæsning af luft. Spindelens løftehastighed kan justeres med gashåndtaget på løftecylinderen. Automatisk måling, når der anvendes en magnetventil.

Egenskab:

  • Bemærkninger: Luftfilter, regulator og smøreapparat er nødvendigt
  • drossel: Indvendig ∅ 2,5 mm, Udvendig ∅ 3,2 mm
  • Velegnet til model: LG200 og LG100 10,0 mm modeller
  • Størrelse / dimension: 0,223 X 0,098 X 0,071 M
  • luftforsyning: 0,2 til 0,4