• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Pneumatický pohon pro lineární měřidla, pro modely 10 mm

Č. pol.: 02ADE230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 02ADE230
EAN/GTIN 4946368390864
Číslo výrobcu 02ADE230
Číslo L L40010 6373
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Zvedání a spouštění vřetena lineárního měřidla přívodem a odvodem vzduchu. Rychlost zvedání vřetena lze nastavit pomocí škrticí klapky zvedacího válce. Automatické měření při použití elektromagnetického ventilu.

Charakteristika:

  • Poznámky: Je zapotřebí vzduchový filtr, regulátor a olejnička.
  • drozd: Vnitřní průměr 2,5 mm, Vnější průměr 3,2 mm
  • Vhodné pro model: Modely LG200 a LG100 10,0 mm
  • Velikost / rozměr: 0,223 X 0,098 X 0,071 M
  • Zásobení vzduchem: 0,2 až 0,4