Accionamiento neumático para galgas lineales, para modelos de 10 mm

Número de artículo: 02ADE230
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
Número de artículo 02ADE230
EAN / GTIN 4946368390864
Número del fabricante 02ADE230
Número L L40010 6373
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Elevación y descenso del husillo de un calibre lineal mediante el suministro y escape de aire. La velocidad de elevación del husillo puede ajustarse mediante el acelerador del cilindro de elevación. Medición automática cuando se utiliza una electroválvula.

Característica:

  • Observaciones: Se necesita filtro de aire, regulador y lubricador.
  • toba: Interior ∅ 2,5 mm, Exterior ∅ 3,2 mm
  • Adecuado para el modelo: Modelos LG200 y LG100 de 10,0 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,223 X 0,098 X 0,071 M
  • Suministro de aire: 0,2 a 0,4