Le nostre guide pratiche per il tuo lavoro

Scaricale subito, sono gratuite!

Scarica le guide tecniche di Hoffmann Group, mettiamo a tua disposizione le nostre competenze su asportazione truciolo, serraggio, metrologia, taglio, utensili manuali, postazione di lavoro, arredamento industriale e dispositivi di protezione individuale. Quando hai un dubbio o un problema, ciò di cui hai bisogno a volte è solo una guida!

✔️ Pratiche e sintetiche: informazioni tecniche e spunti pratici per migliorare fin da subito il tuo lavoro
✔️ Comode e gratuite: le competenze e l’esperienza di Hoffmann Group sono a tua disposizione

Le nostre guide più recenti

5x durata utensili: i vantaggi della fresatura ad alto avanzamento

Come è possibile ridurre i tempi di fermo della produzione con la fresatura ad alto avanzamento

Gestione efficiente del lubrorefrigerante

Analizziamo i costi nascosti e i rischi associati all'uso di lubrorefrigeranti e ti dimostreremo come possono essere ridotti

Acciaio inox: come lavorarlo al meglio, con spiegazione pratica

Ecco una preziosa guida pratica su come sfruttare al meglio il potenziale della produzione dei componenti e quali sono i limiti da tener presente

Guida alla scelta del mandrino portautensile

Confronto tra i portautensili più comuni con tabella riassuntiva dei loro vantaggi e svantaggi


Scoprile tutte in base alla categoria

5x durata utensili: i vantaggi della fresatura ad alto avanzamento

Come è possibile ridurre i tempi di fermo della produzione con la fresatura ad alto avanzamento

Acciaio inox: come lavorarlo al meglio, con spiegazione pratica

Ecco una preziosa guida pratica su come sfruttare al meglio il potenziale della produzione dei componenti e quali sono i limiti da tener presente

Fresatura trocoidale: ecco come quadruplicare la tua produzione

Come risparmiare preziose materie prime, minimizzare gli scarti e ridurre il consumo degli utensili

Parabolic Perfomance Cutting (PPC) per realizzare stampi complessi

Analizziamo gli aspetti tecnici che differenziano la classica fresa sferica dalla fresa PPC

Lavorare l’alluminio a regola d’arte

Scopri le conoscenze fondamentali per lavorare l'alluminio (grana, umidità, polvere) e i nostri consigli sulle misure di protezione antideflagrante.

Lavorazioni di foratura profonda: innovazioni tecniche da non perdere

Scopri i nuovi sviluppi nella foratura profonda e i miglioramenti tecnici sui processi di produzione industriale.

Utensili per rettifica e taglio: i consigli degli esperti

Massima produttività con i consigli teorici e pratici sull’utilizzo di 11 diversi utensili

Come ottenere il 50% di avanzamento in più in foratura

Aumentare la produttività riducendo i tempi di lavorazione senza rinunciare alla sicurezza di processo con le punte a tre taglienti

Polvere, rumori e vibrazioni durante le fasi di taglio e rettifica

Quello che c'è da sapere sull'esposizione a rumore e polvere, sulle vibrazioni mano/braccio e come puoi proteggere te e i tuoi collaboratori.

Come realizzare il massimo potenziale di finitura

Aumentare la superficie tecnica di contatto sui componenti e ridurre la rugosità: scopri come migliorare questa fase del processo produttivo

Guida alla scelta del mandrino portautensile

Confronto tra i portautensili più comuni con tabella riassuntiva dei loro vantaggi e svantaggi

Gestione efficiente del lubrorefrigerante

Analizziamo i costi nascosti e i rischi associati all'uso di lubrorefrigeranti e ti dimostreremo come possono essere ridotti

Come sfruttare il potenziale della produzione con l'automazione e la robotica

Come piccole e medie aziende possono diventare più produttive e competitive con la robotica

Come passare rapidamente a un approvvigionamento snello e di successo

Dai problemi connessi al Maverick Buying ai distributori di prodotti e la gestione efficiente degli articoli C

Espansi sagomati per utensili: 4 vantaggi per la tua produttività

Scopri in questa guida gratuita come migliorare la tua produttività con l'ordine e l'organizzazione!

Gestione strategica dei DPI: ordini complessi tra stabilimenti

Vedremo come adottare una gestione innovativa e strategica dell'approvvigionamento di DPI in modo da semplificare i processi

Ridurre i costi di approvvigionamento e risparmiare tempo prezioso

Puoi risparmiare circa 50€ per ciascun ordine olte a tempo e risorse. Scopri come digitalizzare i processi di acquisto

Come evitare i riordini tardivi o gli errori umani negli approvvigionamenti

I sistemi di distribuzione utensili sono ormai consolidati per migliorare i processi e la stabilità.

Scegliere la giusta protezione delle mani per prevenire lesioni

Con questa guida, potrai sensibilizzare colleghi e colleghe sull'uso di DPI e aiutarli a scegliere i guanti adatti.

Caldo nei luoghi di lavoro: come proteggersi al meglio

La temperatura è molto importante per la sicurezza e la salute dei lavoratori: scopri come proteggerti

Gestione strategica dei DPI: ordini complessi tra stabilimenti

Vedremo come adottare una gestione innovativa e strategica del'approvvigionamento di DPI in modo da semplificare i processi

Ad ogni settore i suoi corretti DPI: guida completa

Consigli sui DPI per responsabili della sicurezza e addetti/e alla sicurezza in base al settore: produzione, logistica, pubblica amministrazione, saldatura...

Polvere, rumori e vibrazioni durante le fasi di taglio e rettifica

Quello che c'è da sapere sull'esposizione a rumore e polvere, sulle vibrazioni mano/braccio e come puoi proteggere te e i tuoi collaboratori.

Guanti da lavoro: 4 errori da evitare

Le statistiche dicono che circa il 40% degli incidenti sul lavoro riguarda la mano. Ecco i nostri consigli per la scelta dei guanti protettivi da lavoro

Scopri tutte le guide in base alla categoria:


La formazione continua

Seminari tecnici

Migliora le tue competenze e conoscenze e quelle dei tuoi colleghi partecipando ai nostri seminari di formazione.

Approfondisci argomenti teorici e normative

Stai cercando informazioni su argomenti come le postazioni di lavoro e l'arredamento industriale, ESD o i dispositivi di protezione personale?