Cesoia per lamiera Ideal acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 260mm

Codice art.: 762000 260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 260 mm
Lunghezza taglienti 30 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 762000 260
EAN / GTIN 4010220001295
Codice del produttore D216-260-H

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati.
In acciaio legato, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d’acciaio V2A.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello