Cesoia per lamiera Ideal acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 280mm

Codice art.: 762000 280
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo cesoie Cesoie universale per lamiera
Tipo di impiego a destra
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 280 mm
Lunghezza tagliente 34 mm
Per spessore Lamiera; V2A
Sigillo di qualità e test nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Tipo di prodotto Cesoie per lamiera
Forma del tagliente forma diritta
Caratteristiche forbici Acciaio inossidabile
Superficie lucido; verniciato
Materiale impugnatura acciaio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 762000 280
EAN / GTIN 4010220020333
Codice del produttore D216-280
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati.
In acciaio legato, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d’acciaio V2A.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.