Foarfecă pentru tablă Ideal Oţel inoxidabil, ‌cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 260mm

Cod articol.: 762000 260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip foarfecă
Foarfecă pentru tablă Ideal
Tip de utilizare
pe dreapta
Material
oţel superior (INOX)
Lungimea totală
260 mm
Lungime de tăiere
30 mm
Recomandat pentru material (grosime)
Tablă; V2A
Sigiliu de calitate și testare
Nu există
Zona de protecție ESD (EPA)
nu
Tip produs
Foarfecă pentru tablă
Forma de tăiere
dreaptă
Proprietăți foarfece
inoxidabil
Suprafaţă
cu şlefuire de finisare; vopsită
Material mâner
oțel
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 762000 260
EAN / GTIN 4010220001295
Număr producător D216-260
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Forjate în matriţă. Cap de tăiere şlefuit şi braţe vopsite, deschise.
Din oţel superior, tăişuri călite prin inducţie (HRC 60); şi pentru table V2A.

Aplicaţie:

Pentru tăieri drepte continue şi fasonate.