Ideal-škare za lim INOX, desni smjer obrade, ukupna duljina: 260mm

Artikl br.: 762000 260
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 260 mm
Duljina oštrice 30 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 762000 260
EAN / GTIN 4010220001295
Broj proizvođača D216-260-H
Proizvođač/odgovorna osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Neizolirana glava škara i otvorene, lakirane ručke.
Od visoko kvalitetnog čelika, oštrice indukcijski kaljene (HRC 60); također za V2A limove.

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.