Škarje za pločevino, ideal plemenito jeklo, desnorezno, Celotna dolžina: 260mm

Št. art.: 762000 260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip škarij škarje za pločevino Ideal
Vrsta uporabe desno
Material plemenito jeklo (INOX)
Skupna dolžina 260 mm
Dolžina rezila 30 mm
Primerno za debelino Pločevina; V2A
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta izdelka škarje za pločevino
Oblika rezila ravno
Lastnosti škarij nerjavna
Površina lakiran; svetla
Material ročaja jeklo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 762000 260
EAN/GTIN 4010220001295
Številka proizvajalca D216-260
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana.
Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.