{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo cesoie | Cesoie universale per lamiera | |
| Tipo di impiego | a destra | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Lunghezza complessiva | 260 mm | |
| Lunghezza tagliente | 30 mm | |
| Per spessore | Lamiera; V2A | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di prodotto | Cesoie per lamiera | |
| Forma del tagliente | forma diritta | |
| Caratteristiche forbici | Acciaio inossidabile | |
| Superficie | lucido; verniciato | |
| Materiale impugnatura | acciaio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 762000 260 | |
| EAN / GTIN | 4010220001295 | |
| Codice del produttore | D216-260 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |