Ideal lemezolló Nemesacél, Jobbos, Teljes hossz: 260mm

Cikkszám: 762000 260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Élek hossza 30 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 762000 260
EAN / GTIN 4010220001295
Gyártó száma D216-260-H
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű ollófej és nyitott, festett szárak.
Nemesacélból, induktívan edzett élek (HRC 60); INOX lemezekhez is.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.