• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cisaille à tôle Ideal Acier inoxydable, coupe à droite, Longueur totale: 260mm

Réf.: 762000 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lames 30 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 762000 260
EAN / GTIN 4010220001295
Réf. fabricant D216-260-H
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, branches ouvertes et vernies.
En acier spécial, lames trempées par induction (HRC 60); également pour tôles en inox.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.
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
Connectez-vous