{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type saks | Ideel pladesaks | |
| Indsatstype | højre | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Samlet længde | 260 mm | |
| Skærlængde | 30 mm | |
| Egnet til tykkelse | Pladestål; V2A | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | pladesaks | |
| Skærform | lige | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Overflade | Lakeret; blank | |
| Materiale, greb | stål | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 762000 260 | |
| EAN/GTIN | 4010220001295 | |
| Producentnummer | D216-260 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |