Estrattore del modulo di accensione ∙ 85 mm

Codice art.: 1849-11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1849-11
EAN / GTIN 4000896201716
Codice del produttore 1849-11
Numero-L L60140 6180

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione e inserimento di moduli di accensione
  • Estrazione uniforme del modulo di accensione (in questo modo non è necessario eseguire movimenti di sollevamento con utensili non adeguati che possono provocare danni al modulo di accensione)
  • Su motori OPEL a benzina ad iniezione a 3 e 4 cilindri da 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 l e sui motori FIAT Croma 1,8 l ALFA ROMEO 159 1,8 l
  • Si raccomanda l'utilizzo in coppia

Per CHEVROLET Aveo Cruze
OPEL/VAUXHALL Adam ∙ Agila-B ∙ Astra-J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Corsa-D ∙ Meriva-B ∙ Mokka ∙ Zafira ∙ TourerMotori: 1,0: A10XEP (LDB),
1,2: A12XEL (LWD) ∙ A12XER (LDC),
1,4: A14XEL (L2Z) ∙ A14XER (LDD) ∙ LDU
1,4 (T): A14NEL (LUH) ∙ A14NET (LUJ) ∙ motori Twinport / ecoFLEX
OPEL motori a benzina ad iniezione 3 o 4 cilindri ad es. su OPEL Agila-A ∙ Astra-F ∙ Astra-G ∙ Astra-H ∙ Astra-J ∙ Calibra ∙ Combo ∙ Corsa-B ∙ Corsa-C ∙ Corsa-D ∙ Frontera-A ∙ Frontera-B ∙ Insignia ∙ Meriva-A ∙ Meriva-B ∙ Omega-B ∙ Signum ∙ Tigra-A ∙ Tigra-B ∙ Vectra-B ∙ Vectra-C ∙ Zafira-A ∙ Zafira-B
  • Impugnatura a T in resina sintetica
  • Superficie: cromata
  • Codice motore a benzina:
    20LEH ∙ 2HO ∙ A10XEP ∙ A14NEL ∙ A14NET ∙ A14XER ∙ A16LET ∙ A16XER ∙ A18XER ∙ C22SEL ∙ LDD ∙ LDE ∙ LLU ∙ LUH ∙ LUJ ∙ X14NZ ∙ X14SZ ∙ X14XE ∙ X16SZR ∙ X16XE ∙ X16XEL ∙ X18XE ∙ X20SE ∙ X20XEV ∙ X22SE ∙ X22XE ∙ Y22SE ∙ Z10XEP ∙ Z12XE ∙ Z12XEP ∙ Z14XE ∙ Z14XEL ∙ Z14XEP ∙ Z16LEL ∙ Z16LER ∙ Z16LET ∙ Z16XE ∙ Z16XER ∙ Z16YNG ∙ Z18XE ∙ Z18XER ∙ Z20LER
  • Dimensioni / Lunghezza: 85 mm
  • Lunghezza l1: 50 mm