Beskrivelse:
Anvendelse:Skræl eller Tilkobling af tændingsmoduler- Selv frakobling af tændingsmodulet (dette eliminerer behovet for at lirke og klem tændingsmodulet med uegnede værktøjer, hvilket kan beskadige tændingsmodulet)
- På OPEL 3- og 4-cylindrede benzinindsprøjtningsmotorer 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 l og FIAT Croma 1,8 l alfa ROMEO 159 1,8 l.
- Brug i par anbefales
Til
CHEVROLET Aveo Cruze
OPEL/VAUXHALL Adam ∙ Agila-B ∙ Astra-J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Corsa-D ∙ Meriva-B ∙ Mokka ∙ Zafira ∙ TourerEngines: 1,0: A10XEP (LDB), 1,2: A12XEL (LWD) ∙ A12XER (LDC), 1,4: A14XEL (L2Z) ∙ A14XER (LDD) ∙
LDU 1,4 (
T): A14NEL (LUH) ∙ A14NET (LUJ) ∙ Twinport / ecoFLEX
motorer OPEL 3- eller 4-cylindrede benzinindsprøjtningsmotorer, f.eks. på
OPEL Agila-A ∙ Astra-G ∙ Astra-G ∙ Astra-H ∙ Astra-J ∙ Calibra ∙ Combo ∙ Corsa-B ∙ Corsa-C ∙ Corsa-D ∙ Frontera ∙ Frontera ∙ Frontera-B ∙ Insignia ∙ Meriva ∙-B ∙-B Meriva-B Omega Signum ∙ Tigra-A ∙ Tigra-B ∙ Vectra-B ∙ Vectra-C ∙ Zafira-A ∙ Zafira-B
- T-håndtag lavet af plast
- Overflade: Forkromet
- Kode for benzinmotor:
20LEH ∙ ∙ 2HO ∙ A10XEP ∙ ∙ A14NEL ∙ A14NET ∙ A14XER ∙ A16XER ∙ A18XER ∙ C22SEL ∙ LDD ∙ LDE ∙ LLU ∙ LUH ∙ LUJ ∙ X14NZ ∙ X14XE ∙ X16SDR ∙ X16XE ∙ X16XEL ∙ X18XE ∙ X20SE ∙ X20XEV ∙ X22SE ∙ X22XE ∙ Y22SE ∙ Z10XEP ∙ Z12XE ∙ Z12XEP ∙ Z14XE ∙ Z14XEL ∙ Z14XEP ∙ Z16LEL ∙ Z16LER ∙ Z16LET ∙ Z16XE ∙ Z16XER ∙ Z16YNG ∙ Z18XE ∙ Z18XER ∙ Z20LER - Mål / længde: 85 mm
- Længde L1: 50 mm